- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- pvc ケーブルのおすすめ人気ランキング
pvc ケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新5,672件の「pvc ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PVCコード」、「PVC」、「レインハット」などの商品も取り扱っております。
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
200
概算質量(kg/km)
13
仕上外径(Φmm)
1.85×4.0
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
20以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
1巻(200m)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。
保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
全長(m)
200
仕上外径(Φmm)
2.0×4.5
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
20以上
耐電圧(V/min)
AC600
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
38.0以下
標準質量(kg/km)
17
1巻(200m)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ワイヤのスタイル = UL1007。コアストランド = 7/0.127 mm。断熱材 = PVC。外径 = 1.2mm。長さ = 100m。ストランド数 = 7。許容電圧 = 300 V。ストランド径 = 0.127 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG。導体材質 = 錫めっき銅。最大使用温度 = +80℃。タイプ = フックアップワイヤ。。RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
約1.5
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル
仕上外径(Φmm)
6.7
絶縁体外径(mm)
約1.45
絶縁体厚さ(mm)
約0.4
耐電圧(V/min)
AC600
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.5以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100以上
質量(kg)
5
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.5
色
灰
規格
JCS9070適合品
仕様
静電結合(PF/500m)最大値:800以下
静電容量(nF/km)
60以下(平均値)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
93.5以下
電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線
電気機器、電子機器、計測器等の内部配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
仕上外径(Φmm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
絶縁体標準厚さ(mm)
0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
色
灰
外寸(mm)
約2×4
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格
100V未満の弱電流通信用
導体
単線
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。
種類
より線
定格電圧(V)
300
絶縁体標準厚さ(mm)
0.48
シース標準厚さ(mm)
0.48
絶縁抵抗(MΩ/km)
(at 15.6℃)15
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC4000
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E